Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur en acier inoxydable AISI 316L, élément de connexion, té, tube 8mm

  • ERIKS:14060064
Image 1
Push In Fitting Stainless Steel Equal Tee SSPE8
Ajouter à la liste

76,46 €/ Unitéhors TVA

92,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
SSPE
Constructeur ID
SSPE8-FX
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)