Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, acier inoxydable AISI 316L, droit, filet mâle R1/4" x tube 8 mm

  • ERIKS:14060012
Image 1
Push In Fitting Stainless Steel Straight Male Taper SSPC8-02
Ajouter à la liste

33,83 €/ Unitéhors TVA

40,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

44 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
SSPC
Constructeur ID
SSPC8-02-FX
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)