Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur traversée de cloison droit acier ORFS-m/ORFS-m STR-32FM-32FM-BH

  • ERIKS:11484382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord de cloison
Filetage mâle UNF/UN ORFS face plate avec joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

125,26 €/ Unitéhors TVA

151,56 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-FM-FM-BH
Constructeur ID
STR-32FM-32FM-BH
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
2"-12 UN (ORFS)
Pression de service ma en bar
250 bar