Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur réducteur, laiton nickelé, filet mâle-filet femelle R3/8"xG1/2"

  • ERIKS:14378225
Image 1
Tapered Male/Female reducer.
Ajouter à la liste

36,52 €/ Unitéhors TVA

44,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

100 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
RED-B-T
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 100 °C
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 60 bar
Pression maximum de service
60 bar
H
29.5 mm
l1
15
CH
24
l
11.5 mm
F
3/8
F1
1/2