Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur JIC-fs/NPT-m Q-STR-16JFS-16NT

  • ERIKS:12565488
Image 1
Adaptateur droit
Filet femelle tournant UNF/UN avec cône JIC
Filet mâle NPT
Ajouter à la liste

67,92 €/ Unitéhors TVA

82,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-JFS-NT
Constructeur ID
Q-STR-16JFS-16NT
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression de service ma en bar
250 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026