Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur JIC-fs/BSPP-m Q-STR-08JFS-06BM60-EDV

  • ERIKS:12565337
Image 1
Adaptateur droit
Filetage femelle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP avec cône 60
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Etanchéité par bague profilée (WD)
Ajouter à la liste

21,73 €/ Unitéhors TVA

26,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-JFS-BM60-EDV
Constructeur ID
Q-STR-08JFS-06BM60-EDV
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Joint d'étanchéité élastomère
Pression de service ma en bar
420 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026