Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit INOX 316Ti NPT-m/NPT-m Q-STR-32NT-32NT

  • ERIKS:12564710
Image 1
Adaptateur droit
Filetage mâle NPT des deux côtés avec cône de 60
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

149,37 €/ Unitéhors TVA

180,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-NT-NT
Constructeur ID
Q-STR-32NT-32NT
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2" NPT
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
2" NPT
Pression de service ma en bar
100 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026