Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit INOX 316Ti NPT-m/NPT-f Q-STR-32NT-24NFF

  • ERIKS:14457123
Image 1
Adaptateur droit
Filetage mâle BSPP avec cône de 60
Filetage femelle NPT
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

155,32 €/ Unitéhors TVA

187,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-NM-NFF
Constructeur ID
Q-STR-32NT-24NFF
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2" NPT
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1.1/2" NPT
Pression de service ma en bar
100 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026