Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit INOX 316Ti JIC-m/NPT-m Q-STR-24JM-32NT

  • ERIKS:14457220
Image 1
Adaptateur droit
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

224,25 €/ Unitéhors TVA

271,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-JM-NT
Constructeur ID
Q-STR-24JM-32NT
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
2" NPT
Pression de service ma en bar
150 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,37 €/ Unitéhors TVA

19,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026