Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit INOX 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-STR-12JM-16BM60

  • ERIKS:14456937
Image 1
Adaptateur droit
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP avec cône 60
Joint d'étanchéité métallique Forme B
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

49,92 €/ Unitéhors TVA

60,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-JM-BM60
Constructeur ID
Q-STR-12JM-16BM60
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Pression de service ma en bar
420 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

4,87 €/ Unitéhors TVA

5,89 €TVA incluse

323 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

242 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026