Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit INOX 316Ti BSPP-fs/BSPT-m Q-STR-16BFS60-16BT

  • ERIKS:12564736
Image 1
Adaptateur droit
BSPP femelle avec cône de 60
Filet mâle BSPT avec cône de 60
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

55,63 €/ Unitéhors TVA

67,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-BFS60-BT
Constructeur ID
Q-STR-16BFS60-16BT
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP con.
Pression de service ma en bar
200 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026