Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier ORFS-m/UNF-m STR-32FM-24UM-OB

  • ERIKS:11484535
Image 1
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN ORFS face plate avec joint torique
Filetage mâle UNF/UN
Étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

31,52 €/ Unitéhors TVA

38,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-FM-UM-OB
Constructeur ID
STR-32FM-24UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.7/8" - 12 UN
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
140 bar
Pièces détachées et accessoires

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

41820 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026