Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier ORFS-m/ORFS-m STR-32FM-32FM

  • ERIKS:11484109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord mâle
Filetage mâle UNF/UN ORFS à face plate avec joint torique
Etanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

33,80 €/ Unitéhors TVA

40,90 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-FM-FM
Constructeur ID
STR-32FM-32FM
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2"-12 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
2"-12 UN (ORFS)
Pression de service ma en bar
250 bar