Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier ORFS-m/ORFS-fs STR-11FM-15FFS

  • ERIKS:11484218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur mâle-femelle
UNF/UN filetage mâle ORFS face plane avec joint torique
Filetage UNF/UN femelle orientable ORFS face plane avec joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Vendu par: 95Commande minimum: 95

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-FM-FFS
Constructeur ID
STR-11FM-15FFS
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Pression de service ma en bar
400 bar