Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier ORFS-m/ORFS-fs STR-09FM-13FFS

  • ERIKS:11484199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur mâle-femelle
UNF/UN filetage mâle ORFS face plane avec joint torique
Filetage UNF/UN femelle orientable ORFS face plane avec joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,71 €/ Unitéhors TVA

5,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-FM-FFS
Constructeur ID
STR-09FM-13FFS
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
1"-14 UN (ORFS)
Pression de service ma en bar
250 bar
Pièces détachées et accessoires

0,30 €/ Unitéhors TVA

0,36 €TVA incluse

358401 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026