4,59 €/ Unitéhors TVA
5,55 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-FM-FFS |
Constructeur ID | STR-06FM-13FFS |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Raccord 2 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 2 | 1"-14 UN (ORFS) |
Pression de service ma en bar | 250 bar |