6,99 €/ Unitéhors TVA
8,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-FM-NT |
Constructeur ID | STR-13FM-08NT |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" NPT |
Pression de service ma en bar | 400 bar |