Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier ORFS-m/BSPP-m STR-11FM-08BM-OR

  • ERIKS:11484904
Image 1
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN ORFS face plate avec joint torique
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-FM-BM-OR
Constructeur ID
STR-11FM-08BM-OR
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
630 bar
Pièces détachées et accessoires

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

65766 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026