Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier ORFS-fs/UNF-m STR-06FFS-04UM-OB

  • ERIKS:11484538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur droit
Filet femelle ORFS
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-FFS-UM-OB
Constructeur ID
STR-06FFS-04UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/16" - 20 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
630 bar