Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier NPT-m/NPT-m STR-32NT-32NT

  • ERIKS:11483741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filetage mâle NPT avec cône de 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

61,63 €/ Unitéhors TVA

74,57 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-NT-NT
Constructeur ID
STR-32NT-32NT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
2" NPT
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
2" NPT
Pression de service ma en bar
70 bar