Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier NPT-m/NPT-m STR-16NT-16NT

  • ERIKS:11483732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filetage mâle NPT avec cône de 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-NT-NT
Constructeur ID
STR-16NT-16NT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" NPT
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression de service ma en bar
140 bar