Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/UNF-m STR-16JM-16UM-OB

  • ERIKS:11484638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle à goujon
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

8,64 €/ Unitéhors TVA

10,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-UM-OB
Constructeur ID
STR-16JM-16UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.5/16" - 12 UN
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
160 bar
Pièces détachées et accessoires

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026