Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/UNF-m STR-10JM-12UM-OB

  • ERIKS:11484624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle à goujon
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-UM-OB
Constructeur ID
STR-10JM-12UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/16"- 12 UN
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar