Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/UNF-m STR-10JM-10UM-OB

  • ERIKS:11484621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle à goujon
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-UM-OB
Constructeur ID
STR-10JM-10UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/8" - 14 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar