Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/UNF-m STR-10JM-08UM-OB

  • ERIKS:11484618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle à goujon
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-UM-OB
Constructeur ID
STR-10JM-08UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" - 16 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
400 bar
Pièces détachées et accessoires

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027