12,00 €/ Unitéhors TVA
14,52 €TVA incluse
Vendu par: 80Commande minimum: 80
Date de livraison estimée - 05/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-JM-NFF |
Constructeur ID | STR-16JM-16NFF |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1" NPT |
Pression de service ma en bar | 140 bar |