Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/NPT-f STR-10JM-08NFF

  • ERIKS:11484581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur à goujon
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage femelle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-NFF
Constructeur ID
STR-10JM-08NFF
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Pression de service ma en bar
210 bar
Pièces détachées et accessoires

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027