Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/M-m STR-10JM-22MM-OR

  • ERIKS:11485554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur à goujon
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle métrique
Étanchéité : Joint torique et bague de retenue
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-MM-OR
Constructeur ID
STR-10JM-22MM-OR
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar