4,59 €/ Unitéhors TVA
5,55 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 15/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-JM-MM-OR |
Constructeur ID | STR-10JM-18MM-OR |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 200 bar |