Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/M-m STR-08JM-16MM-OR

  • ERIKS:11485551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur à goujon
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle métrique
Étanchéité : Joint torique et bague de retenue
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,62 €/ Unitéhors TVA

5,59 €TVA incluse

Vendu par: 225Commande minimum: 225

Date de livraison estimée - 08/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-MM-OR
Constructeur ID
STR-08JM-16MM-OR
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
250 bar