Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/JIC-fs STR-20JM-24JFS

  • ERIKS:11483924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur mâle-femelle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage femelle UNF/UN avec cône JIC
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

24,56 €/ Unitéhors TVA

29,72 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-JFS/JFF
Constructeur ID
STR-20JM-24JFS
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Pression de service ma en bar
105 bar
Pièces détachées et accessoires

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026