Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/JIC-fs STR-12JM-20JFS

  • ERIKS:11483912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réducteur mâle-femelle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage femelle UNF/UN avec cône JIC
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

16,64 €/ Unitéhors TVA

20,13 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-JFS/JFF
Constructeur ID
STR-12JM-20JFS
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Pression de service ma en bar
140 bar
Pièces détachées et accessoires

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/03/2027