Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPT-m STR-24JM-24BT

  • ERIKS:11485312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT avec cône 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BT
Constructeur ID
STR-24JM-24BT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP con.
Pression de service ma en bar
125 bar
Pièces détachées et accessoires

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/03/2027