Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPT-m STR-20JM-20BT

  • ERIKS:11485306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT avec cône 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BT
Constructeur ID
STR-20JM-20BT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP con.
Pression de service ma en bar
160 bar
Pièces détachées et accessoires

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026