Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPT-m STR-16JM-16BT

  • ERIKS:11485300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT avec cône 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

7,83 €/ Unitéhors TVA

9,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BT
Constructeur ID
STR-16JM-16BT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP con.
Pression de service ma en bar
200 bar
Pièces détachées et accessoires

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026