Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPT-m STR-12JM-16BT

  • ERIKS:11485297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT avec cône 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

8,07 €/ Unitéhors TVA

9,76 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BT
Constructeur ID
STR-12JM-16BT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP con.
Pression de service ma en bar
200 bar
Pièces détachées et accessoires

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/03/2027