Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPT-m STR-10JM-08BT

  • ERIKS:11485282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT avec cône 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,53 €/ Unitéhors TVA

5,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BT
Constructeur ID
STR-10JM-08BT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP con.
Pression de service ma en bar
240 bar
Pièces détachées et accessoires

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027