Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPT-m STR-05JM-04BT

  • ERIKS:11485261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPT avec cône 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

2,34 €/ Unitéhors TVA

2,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BT
Constructeur ID
STR-05JM-04BT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP con.
Pression de service ma en bar
345 bar
Pièces détachées et accessoires

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

70057 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026