15,95 €/ Unitéhors TVA
19,30 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-JM-BM-OR |
Constructeur ID | STR-20JM-16BM-OR |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 125 bar |