Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPP-m STR-16JM-16BM-OR

  • ERIKS:11484970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur à goujon
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

9,99 €/ Unitéhors TVA

12,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BM-OR
Constructeur ID
STR-16JM-16BM-OR
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
160 bar
Pièces détachées et accessoires

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026