Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-fs/UNF-m STR-12JFS-12UM-OB

  • ERIKS:11483755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur droit
Filet femelle UNF/UN avec cône JIC
Filet mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

10,05 €/ Unitéhors TVA

12,16 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JFS-UM-OB
Constructeur ID
STR-12JFS-12UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/16"- 12 UN
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar