Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-fs/UNF-m STR-10JFS-10UM-OB

  • ERIKS:11483751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur droit
Filet femelle UNF/UN avec cône JIC
Filet mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

8,04 €/ Unitéhors TVA

9,73 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 22/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JFS-UM-OB
Constructeur ID
STR-10JFS-10UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/8" - 14 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar