Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-fs/UNF-m STR-08JFS-08UM-OB

  • ERIKS:11483748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur droit
Filet femelle UNF/UN avec cône JIC
Filet mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

6,36 €/ Unitéhors TVA

7,70 €TVA incluse

Vendu par: 140Commande minimum: 140

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JFS-UM-OB
Constructeur ID
STR-08JFS-08UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" - 16 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
250 bar