Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-fs/UNF-m STR-04JFS-04UM-OB

  • ERIKS:11483739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur droit
Filet femelle UNF/UN avec cône JIC
Filet mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

Vendu par: 125Commande minimum: 125

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JFS-UM-OB
Constructeur ID
STR-04JFS-04UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/16" - 20 UNF
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
350 bar