Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-fs/JIC-fs STR-08JFS-08JFS

  • ERIKS:11326462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Écrou-raccord tournant droit
Filetage femelle UNF/UN avec cône JIC
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

9,33 €/ Unitéhors TVA

11,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JFS-JFS
Constructeur ID
STR-08JFS-08JFS
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Pression de service ma en bar
275 bar