12,65 €/ Unitéhors TVA
15,31 €TVA incluse
Vendu par: 90Commande minimum: 90
Date de livraison estimée - 15/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-JFS-BM60-OR |
Constructeur ID | STR-16JFS-12BM-OR |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 160 bar |