Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-fs/BSPP-m STR-04JFS-04BM-OR

  • ERIKS:11483799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur droit
Filetage femelle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP avec cône 60
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JFS-BM60-OR
Constructeur ID
STR-04JFS-04BM-OR
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
40 bar