3,75 €/ Unitéhors TVA
4,54 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-JFS-BM60-OR |
Constructeur ID | STR-04JFS-02BM-OR |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Filetage femelle tournant |
Taille de Raccord 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression de service ma en bar | 400 bar |