8,37 €/ Unitéhors TVA
10,13 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | STR-BT-BT |
Constructeur ID | STR-16BT-16BT |
Forme | Droit |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP con. |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP con. |
Pression de service ma en bar | 200 bar |