Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/UNF-m STR-20BM60-20UM-OB

  • ERIKS:11483327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

20,12 €/ Unitéhors TVA

24,35 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-UM-OB
Constructeur ID
STR-20BM60-20UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.5/8" - 12 UN
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
160 bar
Pièces détachées et accessoires

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027